40,27 €/ Unitéhors TVA
48,73 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 4200 |
Type | 4204 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Diamètre extérieur | 47 mm |
Largeur | 18 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Plastique |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 20.9 kN |
Charge statique | 13.2 kN |
Vitesse de référence | 13300 rpm |
Vitesse limite | 12500 rpm |
33,60 €/ Unitéhors TVA
40,66 €TVA incluse
99 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026