Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à deux rangées Acier Ouvert 4203 ATN9

  • ERIKS:23757220
  • Fabricant:7316577004406
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Double row deep groove balll bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalGlass fibre reinforced polyamide 66 cage, rolling element centred.
Ajouter à la liste

32,24 €/ Unitéhors TVA

39,01 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
4200
Type
4203
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
40 mm
Largeur
16 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Plastique
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
14.8 kN
Charge statique
9.5 kN
Vitesse de référence
28000 rpm
Vitesse limite
15000 rpm
Poids
0.088 kg
Alternatives

38,63 €/ Unitéhors TVA

46,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026