Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à deux rangées Acier Ouvert 4203-BB-TVH

  • ERIKS:11668951
  • Fabricant:4026677952394
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Double row deep groove balll bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalCage made from glass fibre reinforced polyamide.
Ajouter à la liste

38,63 €/ Unitéhors TVA

46,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
4200
Type
4203
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
40 mm
Largeur
16 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Plastique
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
15.6 kN
Charge statique
9.5 kN
Vitesse de référence
15100 rpm
Vitesse limite
14900 rpm
Alternatives

32,24 €/ Unitéhors TVA

39,01 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026