29,57 €/ Unitéhors TVA
35,78 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 4200 |
Type | 4202 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 15 mm |
Diamètre extérieur | 35 mm |
Largeur | 14 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Plastique |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 11.9 kN |
Charge statique | 7.5 kN |
Vitesse de référence | 32000 rpm |
Vitesse limite | 17000 rpm |
Poids | 0.06 kg |
35,44 €/ Unitéhors TVA
42,88 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026