35,44 €/ Unitéhors TVA
42,88 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 4200 |
Type | 4202 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 15 mm |
Diamètre extérieur | 35 mm |
Largeur | 14 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Plastique |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 12.4 kN |
Charge statique | 7.4 kN |
Vitesse de référence | 16400 rpm |
Vitesse limite | 17100 rpm |
29,57 €/ Unitéhors TVA
35,78 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026