Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à deux rangées Acier Ouvert 4201 ATN9

  • ERIKS:23757218
  • Fabricant:7316577004383
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Double row deep groove balll bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalGlass fibre reinforced polyamide 66 cage, rolling element centred.
Ajouter à la liste

28,53 €/ Unitéhors TVA

34,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
4200
Type
4201
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Largeur
14 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Plastique
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
10.6 kN
Charge statique
6.2 kN
Vitesse de référence
36000 rpm
Vitesse limite
20000 rpm
Poids
0.051 kg
Alternatives

34,17 €/ Unitéhors TVA

41,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026