Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à deux rangées Acier Ouvert 4201-BB-TVH

  • ERIKS:11668949
  • Fabricant:4026677952318
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Double row deep groove balll bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalCage made from glass fibre reinforced polyamide.
Ajouter à la liste

34,17 €/ Unitéhors TVA

41,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
4200
Type
4201
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Largeur
14 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Plastique
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
11.1 kN
Charge statique
6.1 kN
Vitesse de référence
19100 rpm
Vitesse limite
19000 rpm
Alternatives

28,53 €/ Unitéhors TVA

34,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026