Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7224 ACDGA/P4A

  • ERIKS:24002940
  • Fabricant:7316571174204
Image 1
Ajouter à la liste

1 692,90 €/ Unitéhors TVA

2 048,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
72..ACD
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre extérieur
215 mm
Largeur
40 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Poids
5.31 kg
Alternatives

1 618,29 €/ Unitéhors TVA

1 958,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026