Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7224-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:12626106
  • Fabricant:4012801465892
Image 1
Ajouter à la liste

1 618,29 €/ Unitéhors TVA

1 958,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B72..-E
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre extérieur
215 mm
Largeur
40 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
196 kN
Charge statique
132 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
5300 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
8000 rpm
Alternatives

1 692,90 €/ Unitéhors TVA

2 048,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026