3 574,56 €/ Unitéhors TVA
4 325,22 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 72..ACD |
Diamètre intérieur | 120 mm |
Diamètre extérieur | 215 mm |
Largeur | 80 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Groupe de deux, rits universels |
Poids | 10.62 kg |
3 502,07 €/ Unitéhors TVA
4 237,50 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026