3 502,07 €/ Unitéhors TVA
4 237,50 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | B72..-E |
Diamètre intérieur | 120 mm |
Diamètre extérieur | 215 mm |
Largeur | 80 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Groupe de deux, rits universels |
Charge dynamique | 196 kN |
Charge statique | 132 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 5300 rpm |
Vitesse limite de lubrification huile-air | 8000 rpm |
3 574,56 €/ Unitéhors TVA
4 325,22 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026