Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7222 CD/P4ADGA

  • ERIKS:12174528
  • Fabricant:7316576625404
Image 1
Ajouter à la liste

2 892,03 €/ Unitéhors TVA

3 499,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
72..CD
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
200 mm
Largeur
76 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Poids
9.06 kg
Alternatives

2 819,34 €/ Unitéhors TVA

3 411,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026