2 819,34 €/ Unitéhors TVA
3 411,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | B72..-C |
Diamètre intérieur | 110 mm |
Diamètre extérieur | 200 mm |
Largeur | 76 mm |
Angle de contact | 15 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Groupe de deux, rits universels |
Charge dynamique | 164 kN |
Charge statique | 105 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 6700 rpm |
Vitesse limite de lubrification huile-air | 10000 rpm |
2 892,03 €/ Unitéhors TVA
3 499,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026