Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7220 CD/P4ADGA

  • ERIKS:12174520
  • Fabricant:7316576625817
Image 1
Ajouter à la liste

2 186,80 €/ Unitéhors TVA

2 646,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
72..CD
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
68 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Poids
6.37 kg
Alternatives

2 239,18 €/ Unitéhors TVA

2 709,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026