2 239,18 €/ Unitéhors TVA
2 709,41 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | B72..-C |
Diamètre intérieur | 100 mm |
Diamètre extérieur | 180 mm |
Largeur | 68 mm |
Angle de contact | 15 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Groupe de deux, rits universels |
Charge dynamique | 135 kN |
Charge statique | 88 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 7500 rpm |
Vitesse limite de lubrification huile-air | 12000 rpm |
2 186,80 €/ Unitéhors TVA
2 646,03 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026