1 066,73 €/ Unitéhors TVA
1 290,74 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 72..ACD |
Diamètre intérieur | 100 mm |
Diamètre extérieur | 180 mm |
Largeur | 34 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Roulement seul à appariement universel |
Poids | 3.19 kg |
1 066,22 €/ Unitéhors TVA
1 290,13 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026