Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7220-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:12626081
  • Fabricant:4012801616263
Image 1
Ajouter à la liste

1 066,22 €/ Unitéhors TVA

1 290,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B72..-E
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
34 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Alternatives

1 066,73 €/ Unitéhors TVA

1 290,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026