Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7219 ACDGB/P4A

  • ERIKS:13199386
  • Fabricant:7316571112596
Image 1
Ajouter à la liste

955,41 €/ Unitéhors TVA

1 156,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
72..ACD
Diamètre intérieur
95 mm
Diamètre extérieur
170 mm
Largeur
32 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Alternatives

965,06 €/ Unitéhors TVA

1 167,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026