Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7219-E-T-P4S-UM

  • ERIKS:12626068
  • Fabricant:4012801618182
Image 1
Ajouter à la liste

965,06 €/ Unitéhors TVA

1 167,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B72..-E
Diamètre intérieur
95 mm
Diamètre extérieur
170 mm
Largeur
32 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
124 kN
Charge statique
78 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
7000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
11000 rpm
Alternatives

955,41 €/ Unitéhors TVA

1 156,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026