Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7218 ACDGB/P4A

  • ERIKS:12174504
  • Fabricant:7316570200775
Image 1
Ajouter à la liste

830,79 €/ Unitéhors TVA

1 005,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
72..ACD
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Largeur
30 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Poids
2.22 kg
Alternatives

841,46 €/ Unitéhors TVA

1 018,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026