Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7218-E-T-P4S-UM

  • ERIKS:12626057
  • Fabricant:4026677452313
Image 1
Ajouter à la liste

841,46 €/ Unitéhors TVA

1 018,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B72..-E
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Largeur
30 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
119 kN
Charge statique
72 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
7500 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
12000 rpm
Alternatives

830,79 €/ Unitéhors TVA

1 005,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026