Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7216 ACD/P4ADGB

  • ERIKS:12174493
  • Fabricant:7316577293831
Image 1
Ajouter à la liste

1 357,73 €/ Unitéhors TVA

1 642,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
72..ACD
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
52 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Poids
2.915 kg
Alternatives

1 375,26 €/ Unitéhors TVA

1 664,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026