Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7216-E-T-P4S-DUM

  • ERIKS:12626024
  • Fabricant:4026677104595
Image 1
Ajouter à la liste

1 375,26 €/ Unitéhors TVA

1 664,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B72..-E
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
52 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Charge dynamique
89 kN
Charge statique
52 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
9000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
15000 rpm
Alternatives

1 357,73 €/ Unitéhors TVA

1 642,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026