1 050,84 €/ Unitéhors TVA
1 271,52 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 72..CD |
Diamètre intérieur | 70 mm |
Diamètre extérieur | 125 mm |
Largeur | 48 mm |
Angle de contact | 15 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Groupe de deux, rits universels |
Poids | 2.182 kg |
1 153,31 €/ Unitéhors TVA
1 395,51 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026