Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7214-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625990
  • Fabricant:4012801464147
Image 1
Ajouter à la liste

1 153,31 €/ Unitéhors TVA

1 395,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B72..-C
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
125 mm
Largeur
48 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Charge dynamique
71 kN
Charge statique
41.5 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
11000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
18000 rpm
Alternatives

1 050,84 €/ Unitéhors TVA

1 271,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026