Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7214 ACDGB/P4A

  • ERIKS:23759650
  • Fabricant:7316570126037
Image 1
Ajouter à la liste

527,99 €/ Unitéhors TVA

638,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
72..ACD
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
125 mm
Largeur
24 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Poids
1.091 kg
Alternatives

565,41 €/ Unitéhors TVA

684,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026