565,41 €/ Unitéhors TVA
684,15 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | B72..-E |
Diamètre intérieur | 70 mm |
Diamètre extérieur | 125 mm |
Largeur | 24 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Roulement seul à appariement universel |
Charge dynamique | 67 kN |
Charge statique | 39.5 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 10000 rpm |
Vitesse limite de lubrification huile-air | 17000 rpm |
527,99 €/ Unitéhors TVA
638,87 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026