Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7211 CD/P4ADGB

  • ERIKS:12174475
  • Fabricant:7316576626340
Image 1
Precision Angular Contact Ball Bearing
Ajouter à la liste

770,41 €/ Unitéhors TVA

932,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
72..CD
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
42 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Poids
1.206 kg
Alternatives

824,58 €/ Unitéhors TVA

997,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026