Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7211-C-T-P4S-DUM

  • ERIKS:12625951
  • Fabricant:4012801985895
Image 1
Ajouter à la liste

824,58 €/ Unitéhors TVA

997,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B72..-C
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
42 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Charge dynamique
47 kN
Charge statique
26.5 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
14000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
22000 rpm
Alternatives

770,41 €/ Unitéhors TVA

932,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026