Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7211 ACDGA/P4A

  • ERIKS:23759616
  • Fabricant:7316571105819
Image 1
Ajouter à la liste

364,86 €/ Unitéhors TVA

441,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
72..ACD
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
21 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Poids
0.603 kg
Alternatives

380,69 €/ Unitéhors TVA

460,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026