Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7211-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:12625961
  • Fabricant:4012801616232
Image 1
Ajouter à la liste

380,69 €/ Unitéhors TVA

460,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B72..-E
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
21 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
45 kN
Charge statique
25 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
13000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
20000 rpm
Alternatives

364,86 €/ Unitéhors TVA

441,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026