Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7210 CDGB/P4A

  • ERIKS:24002892
  • Fabricant:7316571155722
Image 1
Precision Angular Contact Ball Bearing
Ajouter à la liste

341,64 €/ Unitéhors TVA

413,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
72..CD
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
20 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Poids
0.454 kg
Alternatives

354,01 €/ Unitéhors TVA

428,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026