Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7210-C-T-P4S-UM

  • ERIKS:11833375
  • Fabricant:4012801462433
Image 1
Ajouter à la liste

354,01 €/ Unitéhors TVA

428,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B72..-C
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
20 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
43 kN
Charge statique
22.4 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
16000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
26000 rpm
Alternatives

341,64 €/ Unitéhors TVA

413,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026