Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7210 CD/P4ADGB

  • ERIKS:12174471
  • Fabricant:7316576626531
Image 1
Ajouter à la liste

700,38 €/ Unitéhors TVA

847,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
72..CD
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
40 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Poids
0.908 kg
Alternatives

744,51 €/ Unitéhors TVA

900,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026