Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7210-C-T-P4S-DUM

  • ERIKS:12625933
  • Fabricant:4026677200471
Image 1
Ajouter à la liste

744,51 €/ Unitéhors TVA

900,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B72..-C
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
40 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Charge dynamique
43 kN
Charge statique
22.4 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
16000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
26000 rpm
Alternatives

700,38 €/ Unitéhors TVA

847,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026