Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7209 CD/P4ADGA

  • ERIKS:12174466
  • Fabricant:7316576625978
Image 1
Precision Angular Contact Ball Bearing
Ajouter à la liste

618,16 €/ Unitéhors TVA

747,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
72..CD
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
85 mm
Largeur
38 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Poids
0.864 kg
Alternatives

666,56 €/ Unitéhors TVA

806,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026