666,56 €/ Unitéhors TVA
806,54 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | B72..-C |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Diamètre extérieur | 85 mm |
Largeur | 38 mm |
Angle de contact | 15 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Groupe de deux, rits universels |
Charge dynamique | 34 kN |
Charge statique | 17.7 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 17000 rpm |
Vitesse limite de lubrification huile-air | 28000 rpm |
618,16 €/ Unitéhors TVA
747,97 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026