Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7208 CDGB/P4A

  • ERIKS:23759592
  • Fabricant:7316570584028
Image 1
Precision Angular Contact Ball Bearing
Ajouter à la liste

282,35 €/ Unitéhors TVA

341,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
72..CD
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
18 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Poids
0.367 kg
Alternatives

298,53 €/ Unitéhors TVA

361,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026