Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7208-C-T-P4S-UM

  • ERIKS:12625900
  • Fabricant:4012801752039
Image 1
Ajouter à la liste

298,53 €/ Unitéhors TVA

361,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B72..-C
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
18 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
32.5 kN
Charge statique
16.1 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
18000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
30000 rpm
Alternatives

282,35 €/ Unitéhors TVA

341,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026