561,97 €/ Unitéhors TVA
679,98 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 72..CD |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Largeur | 36 mm |
Angle de contact | 15 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Groupe de deux, rits universels |
Poids | 0.734 kg |
606,86 €/ Pairehors TVA
734,30 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026