606,86 €/ Pairehors TVA
734,30 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | B72..-C |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Largeur | 36 mm |
Angle de contact | 15 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Groupe de deux, rits universels |
Charge dynamique | 32.5 kN |
Charge statique | 16.1 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 18000 rpm |
Vitesse limite de lubrification huile-air | 30000 rpm |
561,97 €/ Unitéhors TVA
679,98 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026