578,82 €/ Unitéhors TVA
700,37 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 72..ACD |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Largeur | 36 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Groupe de deux, rits universels |
Poids | 0.734 kg |
625,12 €/ Unitéhors TVA
756,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026