625,12 €/ Unitéhors TVA
756,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | B72..-E |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Largeur | 36 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Groupe de deux, rits universels |
Charge dynamique | 31 kN |
Charge statique | 15.4 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 17000 rpm |
Vitesse limite de lubrification huile-air | 28000 rpm |
578,82 €/ Unitéhors TVA
700,37 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026