Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7207 CDGA/P4A

  • ERIKS:23759578
  • Fabricant:7316571007137
Image 1
Precision Angular Contact Ball Bearing
Ajouter à la liste

249,21 €/ Unitéhors TVA

301,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
72..CD
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
17 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Poids
0.282 kg
Alternatives

240,22 €/ Unitéhors TVA

290,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026