Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7207-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:12625884
  • Fabricant:4012801168069
Image 1
Ajouter à la liste

240,22 €/ Unitéhors TVA

290,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B72..-C
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
17 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
25.5 kN
Charge statique
12.6 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
20000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
34000 rpm
Alternatives

249,21 €/ Unitéhors TVA

301,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026