Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7207 ACD/P4ADGA

  • ERIKS:12174457
  • Fabricant:7316577090645
Image 1
Ajouter à la liste

510,88 €/ Unitéhors TVA

618,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
72..ACD
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
34 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Poids
0.564 kg
Alternatives

505,01 €/ Unitéhors TVA

611,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026