Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7207-E-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625887
  • Fabricant:4012801461184
Image 1
Ajouter à la liste

505,01 €/ Unitéhors TVA

611,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B72..-E
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
34 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Charge dynamique
24.5 kN
Charge statique
12.1 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
19000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
32000 rpm
Alternatives

510,88 €/ Unitéhors TVA

618,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026