Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7206 ACD/P4ADGA

  • ERIKS:12174452
  • Fabricant:7316577066411
Image 1
Ajouter à la liste

505,82 €/ Unitéhors TVA

612,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
72..ACD
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
32 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Poids
0.388 kg
Alternatives

445,31 €/ Unitéhors TVA

538,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026