Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7206-E-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625870
  • Fabricant:4012801460705
Image 1
Ajouter à la liste

445,31 €/ Unitéhors TVA

538,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B72..-E
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
32 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Charge dynamique
22.1 kN
Charge statique
9.9 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
22000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
36000 rpm
Alternatives

505,82 €/ Unitéhors TVA

612,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026