500,81 €/ Unitéhors TVA
605,98 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 72..CD |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 52 mm |
Largeur | 30 mm |
Angle de contact | 15 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Groupe de deux, rits universels |
Poids | 0.252 kg |
420,72 €/ Pairehors TVA
509,07 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026